Disco a lamelle di feltro morbido FFS Ø 115 mm, foro 22,23 per la lucidatura con smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220936085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220936085
EAN / GTIN 4007220936085
Codice del produttore 44370115
Numero-L L51050 158

Descrizione

Esecuzione:

  • W (tenera)

Descrizione:

I dischi a lamelle di feltro vengono impiegati per la preparazione e la lucidatura a specchio di elementi di medie e grandi dimensioni. I disco a lamelle di feltro vengono impiegati grazie alla loro durezza e flessibilità se occorre mantenere esattamente le forme geometriche. A tal proposito, vengono normalmente utilizzate paste per lucidatura diamantate e pani di pasta per lucidare.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 8350 RPM
  • Giri/min., opz.: 1650 RPM
  • Versione: W (tenera)
  • Larghezza metrica: 22 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.
  • Ridotta sollecitazione termica dell’utensile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per lucidare a specchio e per lavorare pezzi molto particolareggiati usare la versione morbida. Per ottenere superfici molto fini si possono utilizzare la versione dura e la versione tenera una dopo l’altra.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello