Descrizione:
Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Per lucidare con i pani di pasta per lucidare più adatti, con le paste per smerigliare oppure le paste per lucidatura diamantate in lavorazione frontale su medie e grandi superfici.
Proprietà:
- Giri/min., max: 9650 RPM
- Giri/min., opz.: 1500 RPM
- ø esterno metrico: 125 mm
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie alla durata elevatissima.
- Lavorazione precisa per tutta la durata dell’utensile, che vanta un’elevata stabilità di forma.
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
- Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi in feltro COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di lucidatura, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Quando si cambia la pasta per lucidatura si deve utilizzare un disco in feltro nuovo non ancora utilizzato.
- Tipi di lavorazione: Lucidatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Fornitura:
- Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.
- Le paste per smerigliare e lucidare devono essere ordinate a parte.
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.