Fresa metallo duro per uso professionale INOX sfera KUD Ø 06x05 mm, gambo Ø 3 mm per acciaio inox

Codice art.: 4007220930441
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220930441
EAN / GTIN 4007220930441
Codice del produttore 21213082
Numero-L L51140 636

Descrizione

Descrizione:

Con il taglio INOX, PFERD ha sviluppato delle innovative frese per la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Il taglio INOX è caratterizzato da un'elevatissima capacità di asportazione su tutti gli acciai austenitici e resistenti alla corrosione e agli acidi. Le vibrazioni sono notevolmente ridotte rispetto alle frese con dentatura con rompitruciolo. Fresa sferica conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 13000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 24000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 13000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 32000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 24000 RPM
  • Taglio: INOX
  • ø esterno metrico: 6 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 5 mm
  • Lunghezza, totale: 35 mm

Vantaggi:

  • Eccezionale capacità di asportazione e durata grazie all'innovativa geometria dei denti.
  • Elevata qualità superficiale grazie alla capacità di taglio ottimale.
  • Grazie alle basse temperature non si forma il colore di rinvenimento.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello