• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Disco da taglio EHT 125x1,0x22,23 mm versione diritta, linea iniziale START STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile (25)

Codice art.: 4007220912218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220912218
EAN / GTIN 4007220912218
Codice del produttore 69120939
Numero-L L51080 269

Descrizione

Descrizione:

La linea START offre l’affidabile qualità PFERD per attività artigianali e di montaggio. Il programma compatto comprende gli utensili più comuni per acciaio e acciaio inossidabile (INOX). Raggiungono risultati di lavoro affidabili con prezzi di costo interessanti. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Tagli sottili e privi di bave.
  • Massimo comfort e sicurezza.
  • Tagli rapidi.
  • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello