Accessori coppia di adattatori per spazzole a disco con filo ritorto e spazzole da sbavo con foro da 50,8 a 22,2-30

Codice art.: 4007220900390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220900390
EAN / GTIN 4007220900390
Codice del produttore 43690036

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre vari adattatori per le spazzole a disco con foro. Ideale per spazzole a disco con filo ritorto con diametro 200–250 mm nonché spazzole a disco con filo non ritorto in versione spazzole da sbavo.

Proprietà:

  • Forma: nessuna informazione
  • Compatibile con foro ø [mm]: 50,8 mm
  • Compatibile con: RBG, spazzole a disco con filo ritorto, ø 200–250 mm, RBU, tipo spazzole da sbavo, ø 200–250 mm
  • Ø foro contenuto nel set: 22,2/25,4/30

Vantaggi:

  • Consentono l'uso delle spazzole su tutte le macchine adattando il diametro del foro alla misura richiesta.
  • Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.

Fornitura:

  • Un set comprende 3 coppie di adattatori.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello