Accessori coppia di adattatori per spazzole a disco con filo ritorto e spazzole da sbavo con foro da 50,8 a 16-20

Codice art.: 4007220900376
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220900376
EAN / GTIN 4007220900376
Codice del produttore 43690035

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre vari adattatori per le spazzole a disco con foro. Ideale per spazzole a disco con filo ritorto con diametro 200–250 mm nonché spazzole a disco con filo non ritorto in versione spazzole da sbavo.

Proprietà:

  • Forma: nessuna informazione
  • Compatibile con foro ø [mm]: 50,8 mm
  • Compatibile con: RBG, spazzole a disco con filo ritorto, ø 200–250 mm, RBU, tipo spazzole da sbavo, ø 200–250 mm
  • Ø foro contenuto nel set: 16/18/20

Vantaggi:

  • Consentono l'uso delle spazzole su tutte le macchine adattando il diametro del foro alla misura richiesta.
  • Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.

Fornitura:

  • Un set comprende 3 coppie di adattatori.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello