Stella abrasiva in non tessuto POLINOX PNST Ø 50 mm, filettatura 8-32 UNC A100 per finitura e finish

Codice art.: 4007220899427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220899427
EAN / GTIN 4007220899427
Codice del produttore 44698502
Numero-L L51100 619

Descrizione

Descrizione:

Le stelle abrasive POLINOX sono costituite da non tessuto poliammidico abrasivo. Le parti in non tessuto sono disposte una sull’altra a formare una stella, e unite una all’altra al centro. L’utensile è adatto alla lavorazione di punti stretti e difficili da raggiungere come fori e convessità. Le stelle abrasive POLINOX sono ideali per la pulizia, la sbavatura e la finitura di superfici interne e profili.

Proprietà:

  • Numero, strati: 2 Stück
  • Giri/min., max: 9500 RPM
  • Giri/min., opz.: 5500 RPM
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Granulometria: 100

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Taglio freddo e ridotta sollecitazione termica del pezzo in lavorazione.
  • L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello