Mola abrasiva TOUGH cilindrica Ø 20x6 mm, gambo Ø 3 mm CO60 per materiali difficili da lavorare

Codice art.: 4007220898598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220898598
EAN / GTIN 4007220898598
Codice del produttore 31317376
Numero-L L51090 530

Descrizione

Descrizione:

La versione TOUGH è ideale per l'utilizzo su superfici in titanio, leghe di nichel e cobalto, nonché per la lavorazione di pezzi in acciaio temprato e saldature di riporto. Tra le applicazioni ci sono tra le altre la molatura di saldature di riparazione e la finitura di pale di turbine nella manutenzione di aerei e la finitura di saldature di riparazione nella costruzione di stampi e forme. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 47700 RPM
  • Giri/min., opz.: 45000 RPM
  • Forma: W 201
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: 60
  • Lunghezza, gambo: 30

Vantaggi:

  • Taglio freddo grazie alla capacità del granulo di autoravvivarsi.
  • Elevata capacità di asportazione e ottima durata.
  • Quantità asportata costante grazie all'effetto autoravvivante del granulo ceramico.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive TOUGH raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Leghe a base di cobalto
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Titanio; Leghe di titanio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello