Descrizione:
Le frese in metallo duro con taglio MICRO sono appositamente pensate per l'asportazione leggera e utilizzate nei settori in cui, tra l’altro, si impiegano le mole abrasive con gambo. Vantano una maggiore capacità di asportazione e generano una migliore qualità superficiale, soprattutto rispetto alle frese convenzionali. Inoltre lavorano con basse vibrazioni, producendo poco rumore. La geometria viene preservata per tutta la durata dell'utensile. Sono ideali per lavorazioni in uso manuale e stazionario. Si possono lavorare quasi tutti i materiali fino a una durezza di 68 HRC. Il set 1502 MICRO contiene dieci piccole frese in metallo duro per la finitura, nelle forme e misure più comuni. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1502 MICRO
- Taglio: MICRO
- Ø gambo metrico: 3 mm
Vantaggi:
- Elevata qualità della superficie.
- Rispetto alle mole abrasive con gambo la geometria non cambia in seguito all'usura.
- Lavorazione di quasi tutti i materiali fino a 68 HRC.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale e la macchina per utensili si usura meno.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Ideale per la finitura, per lavori di pulizia molto fine, correzioni nella costruzione stampi e forme o per l’affilatura di utensili da taglio. Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metallo non ferroso duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)