Descrizione:
Il taglio TOUGH è stato appositamente sviluppato per gli usi pesanti nei cantieri navali, in fonderia e nella carpenteria in acciaio. È anche adatto per l'uso in tutti i settori in cui, a causa delle difficili condizioni produttive, spesso si hanno rotture dei denti o danneggiamenti sulle frese convenzionali. Le frese in metallo duro con taglio TOUGH sono particolarmente aggressive e caratterizzate da un'elevata capacità di asportazione. Fresa cilindrica conforme alle Norme DIN 8032.
Proprietà:
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 10000 RPM
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 10000 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 10000 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 14000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- Taglio: TOUGH
- ø esterno metrico: 8 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, dentatura: 20 mm
- Lunghezza, totale: 60 mm
Vantaggi:
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- Molto robusti e durevoli, riducono al minimo i rischi di rottura dei denti e della testa.
- Utilizzabili anche a bassi regimi.
- Grazie all'estrema resistenza agli urti, sono perfetti anche nelle versioni con prolunga.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi al numero di giri consigliati. Il taglio TOUGH si può utilizzare su materiali fino a 54 HRC. Per i materiali più duri si consiglia di fare delle prove prima di iniziare a lavorare. Le frese in metallo duro con il taglio TOUGH sono ideali anche in condizioni di forti carichi d’urto quando si utilizzano prolunghe, con angoli di avvolgimento elevati, per fresare profili stretti e altre applicazioni in cui non sono disponibili numeri di giri elevati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)