Descrizione:
Eccezionale per la lavorazione e la rimozione di materiali teneri come la vernice antirombo. Grazie alla geometria particolare dei fili è ideale per ottenere superfici ruvide, simili a quelle sabbiate. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione POS
- Giri/min., max: 6000 RPM
- Giri/min., opz., da: 1200 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 3500 RPM
- Larghezza metrica: 20 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.6 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Ø filettatura: M14x2
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, fili: 18 mm
Vantaggi:
- La struttura distanziata dei fili consente un forte effetto di raffreddamento ed evita l’intasamento della spazzola.
- Maggiore durata perché la spazzola può essere riaffilata tramite barra abrasiva.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare solo su smerigliatrici diritte e angolari a velocità variabile. Fino a 10 riaffilature. Premere le punte dei fili per 2–3 secondi sulla barra abrasiva. Per poter affilare cambiare la direzione di rotazione.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Elastomeri
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Legno