Esecuzione:
Descrizione:
Le frese in metallo duro con il taglio FVK sono ideali per la lavorazione di bordi e piani su tutti i materiali facenti parte dell'ampio spettro dei sintetici rinforzati in fibra GFK e CFK. Queste frese possono essere utilizzate in modo universale anche su duroplastici duri rinforzati con fibra di vetro e fibra di carbonio. Il taglio FVK, grazie alla sua perfetta rotondità, può essere utilizzato sia su macchine stazionarie, sia manualmente. Il carico d'urto è basso, lo spigolo di taglio è piatto. Fresa cilindrica con punta di guida. Le frese con punta di guida (ZBS) permettono di forare e fresare in un unico passaggio.
Proprietà:
- Ø punta: 2.5 mm
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra superiore a 40 %: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra superiore a 40%: 48000 RPM
- Versione: ZBS
- Taglio: FVK
- ø esterno metrico: 6 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, dentatura: 25 mm
- Lunghezza, totale: 65 mm
Vantaggi:
- Ideale per GFK e CFK con componente di fibra > 40%.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Il diametro della fresa deve sempre essere maggiore dello spessore del pezzo da lavorare, per evitare saltellamenti e vibrazioni, e per non rischiare la rottura dell’utensile o il danneggiamento del pezzo. Aumentare il numero di giri se l'utensile tende a vibrare. Ridurre il numero di giri e la pressione di contatto se il materiale fonde. Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Le frese con punta di guida (ZBS) sono adatte soprattutto per l’uso manuale. Queste frese permettono di forare in sicurezza su quasi tutti i tipi di superficie.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Perforazione; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Rifilatura dei bordi
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
- Materie plastiche
- Termoplasti
- Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Materie plastiche; Termoplasti