Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 8/160 VM-HV 16.000 giri/min./600 watt

Codice art.: 4007220843079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220843079
EAN / GTIN 4007220843079
Codice del produttore 80706075

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina è dotata di un regolatore centrifugo integrato. Deve essere utilizzata con olio. La macchina si contraddistingue per la versione con prolunga sottile. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 600 Watt
  • Numero di giri: 16000 RPM
  • Gruppo di pinze: 7
  • Versione a valvola: Leva
  • Consumo di aria, al minimo: 0.34 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 338 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
  • Peso netto: 1.2 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • La macchina in versione con prolunga è ideale per l’uso in punti difficilmente accessibili.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello