Esecuzione:
- Prolunga particolarmente sottile
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La macchina per utensili si contraddistingue per la versione con prolunga particolarmente sottile. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio (EM SW 7/16″, EM SW 9/16″).
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 600 Watt
- Numero di giri: 22000 RPM
- Gruppo di pinze: 5
- Versione a valvola: Leva
- Versione: Prolunga particolarmente sottile
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.95 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 335 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
- Peso netto: 1.17 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- La macchina in versione con prolunga è ideale per l’uso in e particolarmente punti difficilmente accessibili e particolarmente stretti.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.