Fresa metallo duro ad albero RBF Ø 06x18 mm, gambo Ø 6 mm Z3P HICOAT universale

Codice art.: 4007220835616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220835616
EAN / GTIN 4007220835616
Codice del produttore 21117324
Numero-L L51140 569

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 PLUS con rivestimento HICOAT HC-FEP presenta una elevata durezza e resistenza all’usura. Questo taglio permette di ottenere un’asportazione di trucioli efficiente grazie alle migliorate proprietà antifrizione ed è estremamente termoresistente. Inoltre, assicura una durata più lunga degli utensili ed è adatto all’uso a velocità di taglio più elevate rispetto alle frese senza rivestimento. Fresa ad albero conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 1.5 mm
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Taglio: 3 PLUS HC-FEP
  • ø esterno metrico: 6 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 18 mm
  • Lunghezza, totale: 55 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai da cementazione
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe di alluminio dure
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Leghe di alluminio dure; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello