Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Gli utilizzatori che esigono la massima efficienza scelgono l’innovativo disco lamellare POLIFAN-STRONG. Supera di gran lunga i dischi lamellari convenzionali e impone nuovi standard in termini di economicità. Grazie alla sua forma inconfondibile garantisce una capacità di asportazione senza precedenti. Inoltre vanta una durata incredibilmente lunga rispetto ai dischi lamellari convenzionali. Il disco POLIFAN STRONG di PFERD è brevettato in molti paesi al mondo. Speciale disco lamellare POLIFAN che combina la struttura STRONG con le sue lunghe lamelle disposte in modo compatto con un abrasivo innovativo. Grazie al granulo ceramico CO con rivestimento speciale (FREEZE) raffreddante, anche in condizioni termiche svantaggiose, non si creano colori di rinvenimento, evitando così ulteriori lavorazioni. Il disco POLIFAN STRONG di PFERD è brevettato in molti paesi al mondo.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Forma: PFC STRONG / B / T29
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-FREEZE
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 50
Vantaggi:
- Il granulo ceramico autoravvivante, abbinato con il rivestimento speciale FREEZE con strato tagliente, garantisce un taglio ultrafreddo e riduce al minimo l'apporto di calore sui materiali con scarsa conducibilità termica, come l'acciaio inossidabile.
- Formazione di scintille ridotta al minimo. È quindi praticamente escluso che altri pezzi in acciaio inossidabile vengano danneggiati a causa delle scintille incandescenti disperse.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Già al primo utilizzo di POLIFAN-STRONG INOX le lamelle dopo pochi secondi presentano segni di usura insoliti. I riempitivi altamente efficaci formano una pellicola refrigerante sulla lamella (non “vetrifica”). Questa è la base del taglio ultrafreddo. Ottimale per creare superfici fini.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Leghe a base di cobalto
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Acciaio INOX