POLISTAR-TUBE PST-T Ø 90 mm, foro Ø 5 mm A60 per la lavorazione di fori e tubi

Codice art.: 4007220834855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220834855
EAN / GTIN 4007220834855
Codice del produttore 42732143

Descrizione

Descrizione:

Le POLISTAR-TUBE sono stelle abrasive costituite da più strati uniti con foro. Vengono utilizzate specificamente per la lavorazione delle superfici interne di tubi o gomiti complessi. Utilizzare stelle abrasive con albero flessibile idoneo 7 PST-T DIN 10/M5.

Proprietà:

  • Numero, strati: 8 Stück
  • Giri/min., max: 4250 RPM
  • Giri/min., opz.: 1700 RPM
  • Ø foro: 5 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 90 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Grazie all’uso di rivetti in acciaio inossidabile (INOX) si evita la contaminazione sui tubi in acciaio inossidabile.
  • Crea superfici molto fini fino a Ra 0,2 µm.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. Il diametro utensile dipende dal diametro interno del tubo: PST-T ø 90 mm per ø int. tubo 55–60 mm Granulometria 60 adatta a rugosità 1,0–1,3 μm Ra.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio deve essere ordinato a parte.
  • La PST-T granulometria 60 è sempre dotata di 4 strati.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello