POLISTAR-TUBE PST-T Ø 80 mm, foro Ø 4 mm A240 per la lavorazione di fori e tubi

Codice art.: 4007220834831
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220834831
EAN / GTIN 4007220834831
Codice del produttore 42732129

Descrizione

Descrizione:

Le POLISTAR-TUBE sono stelle abrasive costituite da più strati uniti con foro. Vengono utilizzate specificamente per la lavorazione delle superfici interne di tubi o gomiti complessi. Utilizzare stelle abrasive con albero flessibile idoneo 4 PST-T DIN 10/M4.

Proprietà:

  • Numero, strati: 6 Stück
  • Giri/min., max: 4750 RPM
  • Giri/min., opz.: 1900 RPM
  • Ø foro: 4 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 80 mm
  • Granulometria: 240

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Grazie all’uso di rivetti in acciaio inossidabile (INOX) si evita la contaminazione sui tubi in acciaio inossidabile.
  • Crea superfici molto fini fino a Ra 0,2 µm.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. Il diametro utensile dipende dal diametro interno del tubo: PST-T ø 80 mm per ø int. tubo 50–55 mm Granulometria 240 adatta a rugosità 0,3–0,4 μm Ra.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello