POLISTAR-TUBE PST-T Ø 70 mm, foro Ø 4 mm A180 per la lavorazione di fori e tubi

Codice art.: 4007220834770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220834770
EAN / GTIN 4007220834770
Codice del produttore 42732108

Descrizione

Beskrivelse:

POLISTAR-RØR er flerlags nittede slibestjerner. De anvendes især til bearbejdning af de indvendige overflader af rør og rørbøjninger. Brug slibestjerner med de matchende bøjningsaksler 4 PST-T din 10/M4.

Egenskab:

  • Antal, lag: 6 stk.
  • O/MIN., maks.: 5450 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 2200 RPM
  • Ø hul: 4 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 70 mm
  • Kornstørrelse: 180

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Undgå korrosion på rør af rustfrit stål (INOX) ved hjælp af nitter af rustfrit stål.
  • Opnå meget fine overfladekvaliteter op til Ra 0.2 μm.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Vælg værktøjsdiameteren på rørets indvendige diameter: PST-T diameter 70 mm for rør indre diameter 45-50 mm kornstørrelse 180 egnet til ruhedsværdi 0.4-0.6 μm Ra.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst værktøjsholder separat.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello