Disco da taglio diamantato DS 125x1,6x22,23 mm PSF per il taglio rapido di pietra e calcestruzzo

Codice art.: 4007220833124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220833124
EAN / GTIN 4007220833124
Codice del produttore 68300045
Numero-L L51070 477

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati PFERD vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili abrasivi. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione. Utensile universale con bordo segmentato per tagli rapidi e aggressivi, con ottime capacità di taglio e buona durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: 1A1R / DS
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 1.6 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Altezza, rivestimento: 7 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Mattoni
    • Calcestruzzo armato
    • Pietre tenere
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Mattoni; Calcestruzzo armato; Pietre tenere; Calcestruzzo

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello