Descrizione:
Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Grazie alla forma, il disco da sbavo WHISPER genera nettamente meno vibrazioni e rumore rispetto alle mole da sbavo convenzionali. La rumorosità viene abbassata di un massimo di 12 dB(A), corrispondenti a una riduzione di oltre il 90%. Inoltre la struttura a strati dell’utensile permette una lavorazione morbida e confortevole, ottenendo una qualità superficiale eccezionale.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: E WHISPER / 27 / T27
- Larghezza metrica: 7.4 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 115 mm
Vantaggi:
- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Emissioni acustiche e vibrazioni nettamente ridotte rispetto a quelle delle mole da sbavo convenzionali.
- Taglio confortevole.
- Risolve i problemi legati alla calamina.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio