Esecuzione:
Descrizione:
I dischi da taglio diamantati PFERD vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili abrasivi. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione. Utensile universale con bordo segmentato per tagli rapidi e aggressivi, con ottime capacità di taglio e buona durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6600 RPM
- Forma: 1A1R / DS
- Versione: nessuna informazione
- Larghezza metrica: 2.3 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Diamante
- ø esterno metrico: 230 mm
- Altezza, rivestimento: 7 mm
Vantaggi:
- Diamanti di elevata qualità.
- Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
- Lunga durata.
- Elevato comfort di taglio.
- Grande convenienza.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.
- Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Mattoni
- Calcestruzzo armato
- Pietre tenere
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Mattoni; Calcestruzzo armato; Pietre tenere; Calcestruzzo
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.