Descrizione:
Spazzola particolarmente aggressiva con anello di supporto. Particolarmente adatta per lo sbavo e la lavorazione delle superfici su macchine stazionarie. Le spazzole Composite di PFERD sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili rettangolari [REC] sono ideali per applicazioni che esigono una forte aggressività della spazzola. La sezione maggiore consente a questi filamenti di essere più rigidi di quelli rotondi permettendo così una maggiore superficie di contatto con il pezzo da lavorare. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 3000 RPM
- Giri/min., opz., da: 1200 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 2000 RPM
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.2 mm
- Ø materiale dei fili: 1.14 mm
- ø esterno metrico: 125 mm
- Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
- Granulometria: 80
- Lunghezza, fili: 38 mm
- Lunghezza, fili fino all’anello: 19 mm
Vantaggi:
- Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
- Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
- L’anello di supporto evita che i fili si allarghino durante la rotazione.
- Se i fili sono usurati fino all’anello di supporto, questo può essere rimosso per un ulteriore utilizzo senza compromettere il risultato della spazzolatura.
- Divaricazione e flessibilità dei fili regolabili tramite gli anelli di supporto in plastica.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Rimuovere l’anello di supporto non appena il filo è consumato. A questo punto si può utilizzare il resto dei fili, fino a quando saranno completamente consumati. Per ottenere un diametro maggiore di apertura dei fili o per lavorare zone difficilmente raggiungibili, rimuovere l’anello di supporto all’inizio del lavoro.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Fornitura:
- Questa spazzola piatta viene fornita con due fori di trascinamento con diametro di 6,5 mm. Diametro parte interna senza fili 31 mm.