Esecuzione:
Descrizione:
Gamma completa di assortimenti di lime di qualità, per utilizzo sia industriale, sia artigianale. Le lime sono protette da un astuccio avvolgibile in plastica per essere conservate nella valigetta degli attrezzi o nel banco. Ogni lima è provvista del proprio manico ergonomico per lime. Taglio incrociato per lavori di finitura e spianatura. L’astuccio avvolgibile è inserito in un’apposita confezione con finestrella.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 533
- Versione: WRU
- Lunghezza metrica: 200 mm
Vantaggi:
- Adatte per un’ampia rosa di applicazioni.
- Incluso il pratico astuccio avvolgibile e compatto.
- Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
- Lunga durata.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le lime per la finitura e la spianatura.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco