Svasatori per sbavatori manuali BC 1651 per lavori universali di foratura

Codice art.: 4007220807958
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220807958
EAN / GTIN 4007220807958
Codice del produttore 14300060
Numero-L L51130 94

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre lame, minilame e svasatori per gli sbavatori manuali. Le lame e gli svasatori sono facilmente sostituibili e sono studiati appositamente per materiali e applicazioni diversi. Svasatore con cuscinetto girevole per la lavorazione universale di fori di diversi materiali. Lo svasatore viene utilizzato con l’apposito manico per uso manuale.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BC 1651
  • Per l’uso su: lavorazioni universali
  • Larghezza metrica: 16 mm
  • Diam. svasatore: 16.5 mm
  • ø esterno metrico: 3 mm

Vantaggi:

  • Sbavo di fori rapido e manuale.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa
    • Materie plastiche
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Materie plastiche; Metallo non ferroso tenero; Acciaio

Prodotti correlati

Accessori