Lama per sbavatori manuali BS 1010 per acciaio, alluminio

Codice art.: 4007220807903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220807903
EAN / GTIN 4007220807903
Codice del produttore 14300010
Numero-L L51130 99

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre lame, minilame e svasatori per gli sbavatori manuali. Le lame e gli svasatori sono facilmente sostituibili e sono studiati appositamente per materiali e applicazioni diversi. Lame da sbavatura per la lavorazione di acciaio, alluminio, metalli non ferrosi e ghisa, materie plastiche e altri materiali teneri. Le lame di sbavatura vengono utilizzate con l’apposito manico per l’uso manuale. La lama da sbavatura è ideale per acciaio e alluminio.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BS
  • Per l’uso su: acciaio, alluminio
  • Larghezza metrica: 3.2 mm
  • ø esterno metrico: 3 mm

Vantaggi:

  • Lama adattata alle caratteristiche del materiale del pezzo da lavorare.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa
    • Materie plastiche
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Materie plastiche; Metallo non ferroso tenero; Acciaio

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello