Disco da taglio diamantato D1A1R 400x3,8x30,0 mm D427 (grosso) segmentato per GFK/CFK

Codice art.: 4007220806111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220806111
EAN / GTIN 4007220806111
Codice del produttore 68440137
Numero-L L51220 24

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.

Proprietà:

  • Segmento di protezione per lato: nessuno
  • Forma: S2
  • Larghezza metrica: 3.8 mm
  • Spessore della lama originale: 2.8 mm
  • Ø foro: 30 mm
  • ø esterno metrico: 400 mm
  • Granulometria: D 427

Vantaggi:

  • La segmentazione facilita lo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La granulometria grossa D 427 si presta al taglio di ceramica in crudo, al taglio o alla rifinitura dei bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ceramica tecnica
    • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ceramica tecnica

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello