Descrizione:
I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.
Proprietà:
- Segmento di protezione per lato: nessuno
- Forma: D
- Larghezza metrica: 2 mm
- Spessore della lama originale: 1 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Granulometria: D 427
Vantaggi:
- Lo strato continuo è particolarmente adatto per effettuare tagli molto fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: La granulometria grossa D 427 si presta al taglio di ceramica in crudo, al taglio o alla rifinitura dei bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
- Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rifilatura dei bordi
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Robot
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ceramica tecnica
- Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ceramica tecnica
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.