Disco da taglio EHT 125x1,6x22,23 mm versione diritta, linea specialistica SG ALU per alluminio

Codice art.: 4007220805008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220805008
EAN / GTIN 4007220805008
Codice del produttore 61341225
Numero-L L51080 18

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da taglio per alluminio e altri metalli non ferrosi, con alta capacità di taglio e durata elevatissima. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1.6 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A e carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Tagli sottili e privi di bave.
  • Massimo comfort e sicurezza.
  • Tagli rapidi.
  • La speciale miscela di abrasivi e la tecnologia del legante impediscono al disco da taglio di intasarsi, anche sull’alluminio tenero e tenace.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Altri metalli non ferrosi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello