• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa metallo duro per uso professionale ALU a sfera KUD Ø 06x05 mm, gambo Ø 3 mm per alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220803721
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803721
EAN / GTIN 4007220803721
Codice del produttore 21213095
Numero-L L51140 189

Descrizione

Descrizione:

PFERD ha sviluppato il taglio ALU specificamente per la lavorazione dell’alluminio con una capacità di asportazione molto elevata. Fresa sferica conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 32000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 32000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 32000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 59000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 59000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 59000 RPM
  • Taglio: ALU
  • ø esterno metrico: 6 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 5 mm
  • Lunghezza, totale: 35 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevatissima.
  • Trucioli grandi.
  • Minore intasamento della superficie dell’utensile.
  • Durata elevata e riduzione delle vibrazioni.
  • Velocità di taglio fino a 1.100 m/min.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello