Fresa metallo duro per uso professionale ALU cilindrica con testa a sfera WRC Ø 03x13 mm, gambo Ø 3 mm per alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220803691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803691
EAN / GTIN 4007220803691
Codice del produttore 21205195
Numero-L L51140 30

Descrizione

Descrizione:

PFERD ha sviluppato il taglio ALU specificamente per la lavorazione dell’alluminio con una capacità di asportazione molto elevata. Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032. Combinazione delle geometrie cilindrica e a sfera.

Proprietà:

  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 64000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 64000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 64000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 117000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 117000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 117000 RPM
  • Taglio: ALU
  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 13 mm
  • Lunghezza, totale: 43 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevatissima.
  • Trucioli grandi.
  • Minore intasamento della superficie dell’utensile.
  • Durata elevata e riduzione delle vibrazioni.
  • Velocità di taglio fino a 1.100 m/min.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello