Rotoli abrasivi cilindrici POLIROLL PR Ø 12x35 mm, foro Ø 3 mm, granulo ceramico CO-COOL60

Codice art.: 4007220803424
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Codice del produttore 42811346

Descrizione

Descrizione:

Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi nel rivestimento impediscono che l’utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. I rotoli abrasivi POLIROLL sono costituiti da un abrasivo flessibile avvolto e incollato su se stesso a spirale. La grana abrasiva disposta sullo strato resinoide genera la massima taglienza.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 17000 RPM
  • Giri/min., opz.: 12000 RPM
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Granulometria: 60
  • Altezza: 35 mm

Vantaggi:

  • La notevole capacità di asportazione rimane costante per l'intera durata dell'utensile grazie ai nuovi granuli che vengono continuamente liberati.
  • Gli utensili sono sempre saldamente fissati grazie alla filettatura sul perno di bloccaggio, anch’esso di forma conica.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Lavorare con la punta e non con il lato dell'utensile, in modo che il calore sviluppato non danneggi lo strato di collante. Inserire il rotolo POLIROLL sul perno di bloccaggio sempre dal lato con il maggiore diametro. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Titanio

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 11 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello