Mola a tazza ETT 110x20x22,23 mm C24, linea specialistica SG CAST+STONE per acciaio/pietra

Codice art.: 4007220803134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803134
EAN / GTIN 4007220803134
Codice del produttore 63518224

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Mola a tazza per ghisa, calcestruzzo e pietra con alta capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 50 m/s
  • Giri/min., max: 8600 RPM
  • Forma: ETT / 11 / T11
  • Spessore parete: 20 mm
  • Larghezza metrica: 55 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 110 mm
  • Granulometria: 24

Vantaggi:

  • Elevata taglienza.
  • Ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Pietra
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Pietra; Calcestruzzo

Nota:

  • La velocità massima consentita è di 50 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello