Mola abrasiva CAST EDGE cilindro Ø 20x40 mm gambo Ø 6 mm SIC30 per ghisa grigia e sferoidale

Codice art.: 4007220803028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803028
EAN / GTIN 4007220803028
Codice del produttore 31133531
Numero-L L51090 288

Descrizione

Esecuzione:

  • CAST EDGE N

Descrizione:

La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili. La versione CAST EDGE per fonderie usata a elevate velocità di taglio è ideale per l'uso universale e per l'eliminazione di mineralizzazioni e la rimozione di inclusioni di sabbia su pezzi in ghisa grigia e sferoidale.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 32400 RPM
  • Giri/min., opz.: 32400 RPM
  • Forma: W 205
  • Versione: CAST EDGE N
  • Larghezza metrica: 40 mm
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 30
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e aggressività fin da subito.
  • Elevata capacità di asportazione abbinata ad una lunga durata.
  • Fornitura in pratiche confezioni industriali ecocompatibili.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive CAST EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello