Mola abrasiva CAST STEEL cono Ø 20x40 mm gambo Ø 6 mm A30 per fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220803011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220803011
EAN / GTIN 4007220803011
Codice del produttore 32212231
Numero-L L51090 547

Descrizione

Descrizione:

La versione CAST STEEL è ideale per l'uso pesante universale sulle fusioni d'acciaio. È perfetta per la rimozione di bave su componenti di fusioni di acciaio nonché per la rifinitura degli sfiatatoi. La forma a cono KE è ideale per assumere una posizione di lavoro confortevole nella levigatura di superfici e nella molatura di gole.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 20900 RPM
  • Giri/min., opz.: 20900 RPM
  • Larghezza metrica: 40 mm
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 30
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e aggressività fin da subito.
  • Elevata capacità di asportazione abbinata ad una lunga durata.
  • Fornitura in pratiche confezioni industriali ecocompatibili.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive CAST STEEL raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 25 e i 40 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello