Mola abrasiva ALU cilindro Ø 16x32 mm gambo Ø 6 mm SiC80 per alluminio

Codice art.: 4007220802939
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220802939
EAN / GTIN 4007220802939
Codice del produttore 31127408
Numero-L L51090 778

Descrizione

Descrizione:

La versione ALU è pensata per l'uso universale su alluminio e metalli non ferrosi. Viene usata per la rimozione di bave da fusioni in alluminio e la bisellatura di profilati in alluminio in preparazione alla saldatura. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili. Usando un blocco abrasivo è possibile profilare la mola in qualsiasi forma.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 51200 RPM
  • Giri/min., opz.: 30000 RPM
  • Larghezza metrica: 32 mm
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 80
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grazie allo speciale legante, l'utensile non si intasa quando si lavorano materiali teneri, pastosi o viscosi.
  • Elevata abrasività e capacità di asportazione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive ALU raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 20 e i 40 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Rame
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Zinco

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello