• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare pneumatica PWSA 1/250 25.000 giri/min./110 watt

Codice art.: 4007220802588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Codice del produttore 80205025
Numero-L L51700 164

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili con altezza ridotta della testa, testa angolare sottile e versione valvola rotante si contraddistingue per la sua struttura compatta. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. Tubo di scarico da 0,6 m e tubo flessibile ingresso aria da 2 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 110 Watt
  • Numero di giri: 25000 RPM
  • Gruppo di pinze: 3
  • Versione a valvola: Rotazione
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.3 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.2 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 149 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
  • Peso netto: 0.217 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 39 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • La macchina è dotata di un’altezza ridotta della testa ed è ideale per aree di lavoro strette.
  • La macchina è dotata di una testa angolare sottile ed è ideale per lavori in punti difficilmente accessibili.
  • La struttura compatta consente una buona accessibilità.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello