Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre mole da sbavo particolarmente robuste, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche sotto condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Mola da sbavo al corindone allo zirconio ottimizzata per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con eccezionale aggressività e durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 8500 RPM
- Forma: E / 27 / T27
- Larghezza metrica: 8.3 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone zirconio Z, corindone A e carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 180 mm
Vantaggi:
- Rapido avanzamento nel lavoro e altissima economicità grazie all’eccezionale capacità di abrasione.
- Durata eccezionale.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Crosta di fusione
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiali da lavorare: Crosta di fusione; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)