Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN con taglio particolarmente freddo per materiali difficili da lavorare, come l’acciaio alto legato e l’acciaio inossidabile, le leghe di nichel oppure di titanio.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Forma: PFC / B / T29
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 60
Vantaggi:
- Il granulo ceramico autoravvivante garantisce un risultato ottimale anche materiali difficili da lavorare.
- Apporta nettamente meno calore nel pezzo rispetto ad altri dischi lamellari.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Leghe di alluminio dure
- Laminazione
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Calamina
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Leghe di alluminio dure; Laminazione; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Calamina; Acciaio INOX; Acciaio