Descrizione:
Eccezionali per satinare grosse superfici. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6000 RPM
- Giri/min., opz., da: 2400 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 3900 RPM
- Larghezza metrica: 100 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro: 19.1 mm
- Ø materiale dei fili: 0.2 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
- Lunghezza, fili: 26 mm
Vantaggi:
- Utilizzabile su tutte le satinatrici disponibili in commercio grazie al foro con quattro gole.
- Ottima resistenza alla corrosione.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Satinatrici a rulli
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio