Descrizione:
Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi nel rivestimento impediscono che l’utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CD
- Giri/min., opz., da: 5000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 16000 RPM
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
- ø esterno metrico: 38 mm
- Granulometria: 120
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Titanio
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.