Fresa metallo duro per uso professionale TOUGH goccia TRE Ø 12x20 mm, gambo Ø 6 mm resistente agli urti

Codice art.: 4007220770351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220770351
EAN / GTIN 4007220770351
Codice del produttore 21000126
Numero-L L51140 674

Descrizione

Descrizione:

Il taglio TOUGH è stato appositamente sviluppato per gli usi pesanti nei cantieri navali, in fonderia e nella carpenteria in acciaio. È anche adatto per l'uso in tutti i settori in cui, a causa delle difficili condizioni produttive, spesso si hanno rotture dei denti o danneggiamenti sulle frese convenzionali. Le frese in metallo duro con taglio TOUGH sono particolarmente aggressive e caratterizzate da un'elevata capacità di asportazione. Fresa a goccia conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 5 mm
  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 7000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 16000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 16000 RPM
  • Taglio: TOUGH
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 20 mm
  • Lunghezza, totale: 60 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
  • Molto robusti e durevoli, riducono al minimo i rischi di rottura dei denti e della testa.
  • Utilizzabili anche a bassi regimi.
  • Grazie all'estrema resistenza agli urti, sono perfetti anche nelle versioni con prolunga.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi al numero di giri consigliati. Il taglio TOUGH si può utilizzare su materiali fino a 54 HRC. Per i materiali più duri si consiglia di fare delle prove prima di iniziare a lavorare. Le frese in metallo duro con il taglio TOUGH sono ideali anche in condizioni di forti carichi d’urto quando si utilizzano prolunghe, con angoli di avvolgimento elevati, per fresare profili stretti e altre applicazioni in cui non sono disponibili numeri di giri elevati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello