Rullo Poliflex Ø 100x100 mm, foro Ø 19 mm PU-STRUC SIC16 per satinare con satinatrice a rulli

Codice art.: 4007220752159
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
    Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220752159
    EAN / GTIN 4007220752159
    Codice del produttore 41030016
    Numero-L L51100 568

    Descrizione

    Descrizione:

    Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Per satinare grandi superfici. Gli utensili per satinare Poliflex sono costituiti da carburo di silicio grigio con legante PU-STRUC. Sono eccezionali per la lavorazione di pezzi in acciaio inossidabile (INOX). Il legante PU-STRUC è uniformemente impregnato di un’elevata percentuale di granuli abrasivi.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 2800 RPM
    • Giri/min., opz., da: 1000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 1900 RPM
    • Larghezza metrica: 100 mm
    • Ø foro: 19 mm
    • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
    • ø esterno metrico: 100 mm

    Vantaggi:

    • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
    • Smerigliatura fredda e molto morbida grazie alla struttura aperta e al legante elastico.
    • Errori di lavorazioni precedenti o passaggi di finitura imperfetti tra due zone contigue di superficie possono essere facilmente corretti.
    • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
    • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s.
    • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Satinare (opacizzare e satinare)
    • Tipi di macchina: Satinatrici a rulli

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Rame
      • Acciaio INOX
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Rame; Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

    Fornitura:

    • Il diametro foro di 19 mm con 4 gole è compatibile con tutte le normali satinatrici.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello