Descrizione:
Eccezionali per la lavorazione dei rivestimenti antiusura e dei riporti in carburo di tungsteno, carburo di cromo, carburo di titanio ecc. Particolarmente consigliato per la lavorazione dei materiali impiegati nella costruzione di propulsori e la lavorazione di materiali estremamente duri. Granulometria a norma ISO 6344: P 120. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CD
- Giri/min., opz., da: 5000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
- Abrasivo: Diamante
- ø esterno metrico: 38 mm
- Granulometria: 126
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s. Utilizzare con platorelli COMBIDISC duri o medio-duri.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Pietra
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Pietra; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
- La granulometria è indicata in μm.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.