Descrizione:
Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 1000 RPM
- Larghezza metrica: 100 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.3 mm
- ø esterno metrico: 40 mm
- Ø filettatura: 1/2 BSW
- Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
- Lunghezza, totale: 170 mm
Vantaggi:
- Non genera scintille.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ottone
- Rame
- Altri metalli non ferrosi
- Zinco
- Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Zinco
Fornitura:
- BSW = British Standard Whitworth
Nota:
- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.