Spazzola per interni IBU Ø 32x100 mm filettatura 1/2″ BSW, filo d’ottone Ø 0,25

Codice art.: 4007220749456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole interne

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220749456
EAN / GTIN 4007220749456
Codice del produttore 43679112
Numero-L L51510 7

Descrizione

Descrizione:

Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 1000 RPM
  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.25 mm
  • ø esterno metrico: 32 mm
  • Ø filettatura: 1/2 BSW
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, totale: 170 mm

Vantaggi:

  • Non genera scintille.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Zinco

Fornitura:

  • BSW = British Standard Whitworth

Nota:

  • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello