Spazzola per interni IBU Ø 12x100 mm con asola, fili in materiale sintetico Ø 0,30

Codice art.: 4007220749104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole interne

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220749104
EAN / GTIN 4007220749104
Codice del produttore 43679236
Numero-L L51510 271

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Ideale per lavori di spazzolatura in uso manuale. Le spazzole con materiale dei fili in nylon sono particolarmente ideali per la lavorazione di materiali che si rigano o danneggiano facilmente, ad esempio le materie plastiche tenere. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Materiale dei fili: Nylon
  • Lunghezza, totale: 300 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Ideali per punti difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e fori.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Termoplasti
    • Materiali da lavorare: Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Termoplasti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello