Spazzola per interni IBU Ø 8x100 mm con asola, filo d’ottone Ø 0,15

Codice art.: 4007220749005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole interne

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220749005
EAN / GTIN 4007220749005
Codice del produttore 43679212
Numero-L L51510 372

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Ideale per lavori di spazzolatura in uso manuale. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, totale: 300 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Ideali per punti difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e fori.
  • Non genera scintille.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello