• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Platorello COMBICLICK Ø 115/125 mm filetto M14 per smerigliatrice angolare 115&125

Codice art.: 4007220725764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220725764
EAN / GTIN 4007220725764
Codice del produttore 44890150
Numero-L L51050 8

Descrizione

Esecuzione:

  • media

Descrizione:

Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Durezza CC-GT (medio) = nero

Proprietà:

  • Tipo PFERD: CC-GT 115-125
  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 115, 125
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 115 / 125, attacco M14
  • Versione: media
  • Ø filettatura: M14

Vantaggi:

  • Carico termico nettamente ridotto grazie alla geometria dei canali di raffreddamento.
  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridotti al minimo.
  • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello