Esecuzione:
Descrizione:
La ruota abrasiva è costituita da un corpo centrale con gambo e da lamelle in gomma. Le lamelle abrasive sono da inserire successivamente. La combinazione alternata di lamelle abrasive e lamelle in gomma rende l’utensile estremamente flessibile. Gli utensili POLIFLAP sono ideali per pareggiare e ripristinare le strutture delle superfici, per la finitura di raggi, profili, concavità e grandi superfici.
Proprietà:
- Tipo PFERD: PFL
- Giri/min., max: 3500 RPM
- Giri/min., opz.: 1500 RPM
- Versione: nessuna informazione
- Larghezza metrica: 60 mm
- ø esterno metrico: 170 mm
- Ø gambo metrico: 12 mm
Vantaggi:
- Ottimale per uniformare superfici con caratteristiche diverse.
- Genera un’elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell’utensile perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
- Confortevole e maneggevole grazie alla sua leggerezza.
Fornitura:
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.